BMCH-2-3-1/8

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:BMCH-2-3-1/8
Rubix:798194676000
fabricante:6686
EAN:4052568110932
BMCH-2-3-1/8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula con programa adicional
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BMCH-2-3-1/8


Electrodistribuidor BMCH-2-3-1/8 Función del distribuidor=2x3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=160 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 7 bar, Diseño=Válvula de asiento con resorte de retorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)91x50x88 mm
Peso neto376 g
Tipoelectroválvula con programa adicional
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico160 l/min
257,14 € Sin IVA
/ unidad
311,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días