Referencias
Festo:VSNC-FTC-M52-M-G14-P2
Rubix:799204285000
fabricante:8114688
EAN:4052568465735

Detalles de producto : VSNC-FTC-M52-M-G14-P2
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 – 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,94 € Sin IVA
/ unidad
114,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días