Referencias
SMC:VP546-5YZ1-M-S
Rubix:799244941000
fabricante:VP546-5YZ1-M-S
Documentos
Detalles de producto : VP546-5YZ1-M-S
Serie aplicable: AC-D
Cualidades
Tipo de conexión modular para el acoplamiento a unidades FRL. Con función de detección de la posición de la válvula principal. Función de arranque progresivo opcional. Válvula de escape de presión residual simple o doble, a elección. Se incorpora una válvula antirretorno en la vía de flujo del piloto. Carcasa: IP65.
Información técnica
Atributos
| Tipo | solenoid valve |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,42 € Sin IVA
/ unidad
223,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días