Referencias
Festo:VSNC-F-P53E-MH-N14-F19
Rubix:799261101000
fabricante:8116397
EAN:4052568558413

Detalles de producto : VSNC-F-P53E-MH-N14-F19
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1050 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 bar...8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,90 € Sin IVA
/ unidad
384,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días