Referencias
Festo:VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A
Rubix:799258168000
fabricante:8187684
EAN:4052568634742

Resumen técnico
| Tipo | generador de vacío vn-10-h-t3-pq2-vq2-ro1-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A
VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-& GENERADOR DE VACÍO
Información técnica
Atributos
| Tipo | generador de vacío vn-10-h-t3-pq2-vq2-ro1-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 25 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1 bar...8 bar |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,42 € Sin IVA
/ unidad
50,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días