Referencias
Festo:VMEF-STCZ-M32-M-G14
Rubix:799261880000
fabricante:8031336

Detalles de producto : VMEF-STCZ-M32-M-G14
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 870 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,95 ... 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,23 € Sin IVA
/ unidad
100,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días