VQZ2250B-5YO1-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ2250B-5YO1-Q
Rubix:799246738000
fabricante:00447682
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQZ2250B-5YO1-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido : aire/gas inerte Plage de presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa (tipo haute pression 1,0MPa) Superficie efectiva mm 2 (Cv): sello metálico 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9) ; sello de caucho 3,6 (0,2) - 21,6 (1.2) Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: sello metálico 25 o menos ; sello de caucho 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido : -10 a 50° C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
89,64 € Sin IVA
/ unidad
108,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días