Referencias
Festo:VMEF-SCZ-M52-M-G18
Rubix:799261876000
fabricante:8031328

Detalles de producto : VMEF-SCZ-M52-M-G18
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 750 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | -0,95 ... 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,39 € Sin IVA
/ unidad
132,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días