Referencias
Festo:VMEF-SC-M52-M-G14
Rubix:799261872000
fabricante:8031319

Detalles de producto : VMEF-SC-M52-M-G14
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5...10 bar (0,25...1 mpa) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,22 € Sin IVA
/ unidad
157,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días