Referencias
Festo:VMEF-R-M52-E-G14
Rubix:799261881000
fabricante:8047093
EAN:4052568294762

Detalles de producto : VMEF-R-M52-E-G14
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,95 ... 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,10 € Sin IVA
/ unidad
191,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días