Referencias
Festo:PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T19
Rubix:799261781000
fabricante:5394672
EAN:4052568423216

Detalles de producto : PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T19
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g1/4 |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 64 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 3990 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,53 € Sin IVA
/ unidad
373,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días