Referencias
Festo:SDBT-MS-20NL-ZN-E-2.5-LE-EX6
Rubix:799256899000
fabricante:8185110
EAN:4052568631543

Detalles de producto : SDBT-MS-20NL-ZN-E-2.5-LE-EX6
Información técnica
Atributos
| Tensión, mín. | 7.5 V |
|---|---|
| Tensión, máx. | 18 V |
| Tensión | 18 V |
| Longitud de cable | 2.5 m |
| Temperatura máx. | 85 °C |
| Indicador LED | si |
| Tensión de funcionamiento | 8.2 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,92 € Sin IVA
/ unidad
54,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días