SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE

Sensor de proximidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE
Rubix:799257829000
fabricante:2427616
EAN:4052568265007
SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposdbt
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE


Interruptor de proximidad electrónico para ranura en T, se puede insertar desde arriba, resistente al campo de soldadura, 50-60 Hz CA y 1000 Hz MFDC.

Cualidades

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • Welding field immune
  • Resistant to welding spatter
  • For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
  • Insertable in the slot from above, screw-clamped
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3 ... 5 m

Información técnica


Atributos
Peso neto130,61 g
Tiposdbt
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materialresina epoxi, pa reforzada, acero inoxidable de alta aleación, pvc
53,51 € Sin IVA
/ unidad
64,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días