Referencias
Festo:SDBT-MS-20NL-ZN-E-20-LE-EX6
Rubix:799256896000
fabricante:8185111
EAN:4052568631550

Detalles de producto : SDBT-MS-20NL-ZN-E-20-LE-EX6
Información técnica
Atributos
| Tensión, mín. | 7.5 V |
|---|---|
| Tensión, máx. | 18 V |
| Tensión | 18 V |
| Longitud de cable | 20 m |
| Temperatura máx. | 85 °C |
| Indicador LED | si |
| Tensión de funcionamiento | 8.2 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,19 € Sin IVA
/ unidad
83,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días