Referencias
Festo:MHJ9-QS-4-MF/LP
Rubix:799260032000
fabricante:8084273
EAN:4052568449803

Detalles de producto : MHJ9-QS-4-MF/LP
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0,5 ... 4 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,58 € Sin IVA
/ unidad
61,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días