Referencias
Festo:EGSC-BS-KF-45-75-3P
Rubix:799258331000
fabricante:8162081
EAN:4052568588229

Detalles de producto : EGSC-BS-KF-45-75-3P
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 45 |
| Serie | egsc-bs-kf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,59 € Sin IVA
/ unidad
737,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días