Referencias
Festo:DFM-16-40-B-PPV-A-GF
Rubix:798878297000
fabricante:8162432
EAN:4052568596057

Detalles de producto : DFM-16-40-B-PPV-A-GF
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
| Serie | dfm-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,16 € Sin IVA
/ unidad
372,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días