Referencias
Beta Tools:9589A/36
Rubix:798163078000
fabricante:095890035
EAN:8014230552804



Detalles de producto : 9589A/36-PEGATINA BETA 36UN.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x220x330 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5911 g |
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 66 m |
| Color | marrón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,10 € Sin IVA
/ unidad
170,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
