Referencias
Beta Tools:9588S/10PI
Rubix:798166196000
fabricante:095880055
EAN:8014230542300



Detalles de producto : 9588S/10PI-JUEGO DE 10 BLOCS DE NOTAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 153x71x51 mm |
|---|---|
| Peso neto | 480 g |
| Longitud | 75 mm |
| Anchura | 970 mm |
| Grano | mediana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,63 € Sin IVA
/ unidad
33,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
