Referencias
Beta Tools:9588S/10C
Rubix:798162837000
fabricante:095881003
EAN:8014230411699



Detalles de producto : 9588S/10C-10 BLOC DE NOTAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x110x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1010 g |
| Longitud | 150 mm |
| Anchura | 970 mm |
| Grano | mediana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,66 € Sin IVA
/ unidad
25,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
