Referencias
Beta Tools:953TX 45
Rubix:798166779000
fabricante:009530045
EAN:8014230151205

Detalles de producto : 953TX 45-LL EN T X TORNILLOS HUELLA TX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 620x50x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 370 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 45 |
| Longitud | 426 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,63 € Sin IVA
/ unidad
54,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
