Referencias
Beta Tools:952L 13
Rubix:798169991000
fabricante:009520413
EAN:8014230038704

Detalles de producto : 952L 13-LL EN T HEXGON. ARTICULADO LARGO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1110x180x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 782 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 13 |
| Longitud | 1100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,43 € Sin IVA
/ unidad
103,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
