Referencias
Beta Tools:951TX 50
Rubix:798168163000
fabricante:009510850
EAN:8014230377803

Detalles de producto : 951TX 50-LL EN T TORNILLOS HUELLA TORX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 216,3 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 50 |
| Longitud | 250 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
