Referencias
Beta Tools:96T 4
Rubix:798165662000
fabricante:000960938
EAN:8014230025858

Documentos
Detalles de producto : 96T 4-LL MACHO HEXAG. ACODADAS Y MANGO
Llaves macho hexagonales acodadas con mango
Cualidades
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40,1 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 4 mm |
| Longitud | 179 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,41 € Sin IVA
/ unidad
15,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
