Referencias
Beta Tools:951TX 20
Rubix:798168265000
fabricante:009510820
EAN:8014230377742

Detalles de producto : 951TX 20-LL EN T TORNILLOS HUELLA TORX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 46,3 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
