952AS 11/16-LL EN T VASO HEX ARTICULADO
Mangos en T cromados con casquillos hexagonales giratorios
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:952AS 11/16
Rubix:798168170000
fabricante:009520267
EAN:8014230429274

Detalles de producto : 952AS 11/16-LL EN T VASO HEX ARTICULADO
Mangos en T cromados con casquillos hexagonales giratorios
Cualidades
Mangos en T cromados con casquillos hexagonales giratorios
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 585,5 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 11/16 |
| Longitud | 450 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,18 € Sin IVA
/ unidad
57,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
