009430235 943 MQ5,5-LL DE VASO CON MANGO HEXAGONAL
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:943MQ 5,5
Rubix:798455378000
fabricante:009430235
EAN:8014230645612

Detalles de producto : 009430235 943 MQ5,5-LL DE VASO CON MANGO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x105x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112 g |
| Apertura | 5.5 |
| Longitud | 233 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,81 € Sin IVA
/ unidad
23,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
