Referencias
Beta Tools:8287 6
Rubix:798161583000
fabricante:082870206
EAN:8014230636986


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 720 kg |
|---|---|
| Longitud | 136 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
Detalles de producto : 8287 6-TERMINALES DE TUBO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 138 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 720 kg |
| Longitud | 136 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
| Altura | 12.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días