Referencias
Beta Tools:8216 5
Rubix:798364413000
fabricante:082160205
EAN:8014230635828

Detalles de producto : 082160205 8216 5-SUJETACABLES DE GRAPA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Anchura | 5 mm |
| Altura | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,74 € Sin IVA
/ unidad
4,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
