Referencias
Beta Tools:8177 2-T4
Rubix:798170876000
fabricante:081770040
EAN:8014230570181


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 2 m |
| Color | gris |
Detalles de producto : 8177 2-T4-CABLES REDONDOS GRIS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 510x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1696 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
| Longitud, capacidad | 2 m |
| Color | gris |
| Longitud | 2 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € Sin IVA
/ unidad
37,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días