Referencias
Beta Tools:8044 M24
Rubix:798163089000
fabricante:080440024
EAN:8014230187280

Detalles de producto : 8044 M24-CANCAMOS HEMBRA NEGROS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1150 g |
| Material/acabado | acero |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Categoría de calidad | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,03 € Sin IVA
/ unidad
37,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
