Referencias
Beta Tools:8026A 40
Rubix:798169031000
fabricante:080260040
EAN:8014230185552

Detalles de producto : 8026A 40-GRILLETES RECTOS FORJADOS ZINC.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x170x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5625 g |
| Material/acabado | zinc |
| Diámetro de perno | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,98 € Sin IVA
/ unidad
106,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
