Referencias
Beta Tools:8028 22
Rubix:798170931000
fabricante:080280122
EAN:8014230390802

Detalles de producto : 8028 22-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x120x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1530 g |
| Material/acabado | zinc |
| Diámetro de perno | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
