Referencias
Beta Tools:8225 6
Rubix:798364688000
fabricante:082250206
EAN:8014230636016

Detalles de producto : 082250206 8225 6-GRILLETES RECTOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12 g |
| Material/acabado | acero |
| Diámetro de perno | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,66 € Sin IVA
/ unidad
4,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
