50204030 721/30 QUICK LLAVE DINANOMETRICA CON DISPARO 60 1/2

Llave dinamometrica con disparo

Ver información técnica
Referencias
Stahlwille:721/30 Quick
Rubix:798653867000
fabricante:50204030
EAN:4018754268948
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo60 N.m
Par de apriete, máximo300 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 50204030 721/30 QUICK LLAVE DINANOMETRICA CON DISPARO 60 1/2


Llave dinamométrica electrónica MANOSKOP® 721/15 Quick, con carraca reversible con palanca

Características: construcción robusta y resistente con carcasa de tubo de acero y mango de plástico de dos componentes. Par ajustable a través de palanca de apriete en el mago u elemento de ajuste de forma ergonómica y antideslizante con muesca para el pulgar. La función de cambio permite apretar y aflojar los tornillos sin girar la llave dinamométrica. Señal de disparo acústica y táctil mediante el apriete controlado a la derecha. No requiere reinicio a 0, puesto que el elemento de medición se carga únicamente al apretar, una carga adicional tras el disparo o cargas contra la dirección de funcionamiento. p. ej. en tornillos atascados, no influyen en el mecanismo de disparo, por lo que este queda protegido de daños. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de ensayo.

Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.

Cualidades

Triggering
no need to reset to "0" because the measuring element is only loaded during the tightening process
Flash setting by easy-to-operate clamping lever in the handle
Ergonomically shaped, non-slip adjustment element with thumb recess
Integrated magnifying glass in the reading window
Optimized ball grip for fatigue-free work
Double stop signal
Double scale N m / ft lb
Further load after triggering or loads against the functional direction, e.g. B. with stuck screws, do not act on the release mechanism, which is thereby protected from damage
The robust tubular steel housing protects all sensitive parts
Calibration with the perfectControl® calibration device no. 7794 or the calibration system no. 7706. Readjustment without dismantling
Certificate according to DIN EN ISO 6789-2: 2017
Display deviation ± 4%

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)555x46x30 mm
Peso neto1646 g
Peso con embalaje1808 g
Par de apriete mínimo60 N.m
Par de apriete, máximo300 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud553 mm
Peso1.65 kg
Tipo721/30 quick
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
536,00 Sin IVA
/ unidad
648,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días