Referencias
Beta Tools:920A/C17M
Rubix:798246363000
fabricante:009200924
EAN:8014230519418

Detalles de producto : 920A/C17M-17 LLAVES 920A Y 5 ACCESSORI.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 435x205x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4940 g |
| Número de elementos | 22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,90 € Sin IVA
/ unidad
384,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
