Referencias
Beta Tools:386BA 200
Rubix:798165604000
fabricante:003860809
EAN:8014230494609

Detalles de producto : 386BA 200-LL CADENA PESADO ANTICHISPA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 906x145x73 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8475 g |
| Capacidad de sujeción | 200 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 8475 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2269,50 € Sin IVA
/ unidad
2746,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
