Referencias
Beta Tools:384RC
Rubix:798163995000
fabricante:003840033
EAN:8014230026978

Detalles de producto : 384RC-CADENA DE REPUESTO PARA 384
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 279,5 g |
| Capacidad de sujeción | 115 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Peso | 279.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
