Referencias
Beta Tools:1476A
Rubix:798164124000
fabricante:014760005
EAN:8014230088075

Detalles de producto : 1476A-GRIP CORTA-TUBOS DE CADENA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 550 g |
| Capacidad de sujeción | 95 mm |
| Longitud | 230 mm |
| Peso | 550 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,85 € Sin IVA
/ unidad
124,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
