355-LL X RADIADORE DE CINCO GRADUACIONES
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:355
Rubix:798169286000
fabricante:003550001
EAN:8014230160337

Detalles de producto : 355-LL X RADIADORE DE CINCO GRADUACIONES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 122 g |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
