Referencias
Beta Tools:1719BMD8/T
Rubix:798168395000
fabricante:017190223
EAN:8014230548128

Detalles de producto : 1719BMD8/T-LIMAS TRIANGULARES DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 194,2 g |
| Forma | triangular |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Sección | t mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,60 € Sin IVA
/ unidad
21,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
