Referencias
Beta Tools:1718A8/M
Rubix:798167029000
fabricante:017180037
EAN:8014230179902

Detalles de producto : 1718A8/M-LIMAS SEMIRREDONDAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 200 mm |
| Sección | m mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € Sin IVA
/ unidad
19,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
