Referencias
Beta Tools:1718A10/Q
Rubix:798170404000
fabricante:017180041
EAN:8014230179926

Detalles de producto : 1718A10/Q-LIMAS CUADRADAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 390x40x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180 g |
| Forma | cuadrado |
| Longitud | 250 mm |
| Sección | q mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,90 € Sin IVA
/ unidad
19,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
