Referencias
Beta Tools:1488/1
Rubix:798164362000
fabricante:014880010
EAN:8014230082394

Detalles de producto : 1488/1-LLAVE DE CADENA DOBLE FINA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 378 g |
| Peso | 378 g |
| Diámetro máx. | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,23 € Sin IVA
/ unidad
132,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
