Referencias
Bahco:BE64350
Rubix:798444780000
EAN:7314150169672

Documentos
Detalles de producto : LLAVE DE FILTRO DE CADENA 60-105
La cadena proporciona la máxima potencia para retirar filtros muy resistentes. Mango de PVC para un agarre más cómodo. Puede usarse en todas las direcciones. Acero aleado de alto rendimiento. Rango de diámetro. BE64350: 60 - 105 mm. BE64520: 60 - 160 mm. Cadenas disponibles como repuestos [ ref. BE64350CH y BE64520CH ]. Embalado para venta al por menor
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 760 g |
|---|---|
| Peso | 760 g |
| Diámetro máx. | 105 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,73 € Sin IVA
/ unidad
57,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
