ALICATE P/CIRCLIPS INTERIOR CURVO 90 19-60
199A - Alicates para Arandelas interiores - Bocas 45°
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:199A.18
Rubix:798265648000
EAN:3148518231541





Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 1.8 mm |
| Longitud | 170 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE P/CIRCLIPS INTERIOR CURVO 90 19-60
• Para Arandelas 8 --> 200 mm.• Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformación.• Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujeciónóptima de las arandelas.• Código color de identificación: ahorro de tiempo.• Vainas en PVC granitado antideslizamiento.
ALICATE ARANDELAS INT 90GR 19-60
Cualidades
Alicate para circlips de 8 a 200 mm bocas de cuerda de piano: puntas alargadas, con ángulo de 10° para una sujeción óptima de los circlips. código de color para la identificación: ahorro de tiempo mangos de pvc antideslizante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 259 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 195x80x25 mm |
| Peso con embalaje | 259 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 1.8 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Peso | 215 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 60 mm |
| Diámetro mín. | 19 mm |
| Diámetro máx. | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,38 € Sin IVA
/ unidad
34,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días