Referencias
Beta Tools:1256/20
Rubix:798945851000
fabricante:012560092
EAN:8014230699011

Detalles de producto : 1256/20-ALARGADERA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 4 mm '' |
| Longitud | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
