Rodamiento para husillos de precisión RHP 7948CTRDULP4, Diámetro interior: 240 mm | Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 38 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7948CTRDULP4
Rubix:007948730009
fabricante:7948CTRDULP4 R
EAN:00747023159147


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 7948CTRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14448 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7948c |
| Material | rolling bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 8.3 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 286000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 252000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4716,48 € Sin IVA
/ unidad
5706,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días