Referencias
SKF:9667
Rubix:000009667049
fabricante:504306
EAN:0085311007559


Resumen técnico
| Diámetro interior | 24.61 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 9667
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 24.61 mm |
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,72 € Sin IVA
/ unidad
8,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días