Referencias
SKF:47583
Rubix:000047583049
fabricante:510241
EAN:0085311036757


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120.65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 158.75 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 47583
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 221,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120.65 mm |
| Diámetro exterior | 158.75 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,09 € Sin IVA
/ unidad
67,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días